画像準備中

ファイバユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)23〜550 ファイバ長(m)2 仕様反射型 M6 注文コード46417515 品番NF25-D
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は検出距離・ファイバ長・仕様など217種類から選べます 他の種類を見る
種類ファイバユニット 仕様反射型 M6 タイプネジ取付 寸法(mm)- 内容- 最小曲げ半径(mm)R25 検出距離(mm)23〜550 材質(ケース)- 保護等級- ヘッド長(mm)12 スポット径- 使用周囲温度(℃)-40〜70 材質(レンズ)- 最小検出物体- ファイバ長(m)2 適応- 特性ナット型、フリーカット 開口角(°)- スリーブ長(mm)- スリーブ径(Φmm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする