OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 検出・センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
7.5
ファイバ長(m)
-
仕様
微小スポットレンズ
注文コード
46417567
品番
NF-DA04
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・ファイバ長・仕様
など
217
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ファイバユニット
仕様
微小スポットレンズ
タイプ
微小物体検出
寸法(mm)
-
内容
-
最小曲げ半径(mm)
-
検出距離(mm)
7.5
材質(ケース)
アルミ(黒アルマイト)
保護等級
-
ヘッド長(mm)
-
スポット径
約Φ0.3mm:NF-DK21、約Φ0.5mm:NF-DT01[対応ファイバ]
使用周囲温度(℃)
-40〜70
材質(レンズ)
ガラス
最小検出物体
Φ0.005mm(金線)
ファイバ長(m)
-
適応
-
特性
-
開口角(°)
-
スリーブ長(mm)
-
スリーブ径(Φmm)
-