画像準備中

ファイバユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)9〜17 ファイバ長(m)- 仕様スポット径可変レンズサイドビュー 注文コード46417594 品番NF-DA07
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は検出距離・ファイバ長・仕様など217種類から選べます 他の種類を見る
種類ファイバユニット 仕様スポット径可変レンズサイドビュー タイプ微小物体検出 寸法(mm)- 内容- 最小曲げ半径(mm)- 検出距離(mm)9〜17 材質(ケース)PBT(黒) 保護等級- ヘッド長(mm)- スポット径約Φ0.8〜3.2mm:NF-DM02-G4 使用周囲温度(℃)-40〜70 材質(レンズ)ガラス 最小検出物体Φ0.1mm(金線) ファイバ長(m)- 適応- 特性専用ナット付属 開口角(°)- スリーブ長(mm)- スリーブ径(Φmm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする