OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 検出・センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
3〜16
ファイバ長(m)
2
仕様
ガラス基板検出 フラットON
注文コード
46417822
品番
NF-DC07
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・ファイバ長・仕様
など
217
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ファイバユニット
仕様
ガラス基板検出 フラットON
タイプ
限定反射
寸法(mm)
-
内容
-
最小曲げ半径(mm)
R10
検出距離(mm)
3〜16
材質(ケース)
-
保護等級
-
ヘッド長(mm)
21
スポット径
-
使用周囲温度(℃)
-40〜60
材質(レンズ)
-
最小検出物体
-
ファイバ長(m)
2
適応
-
特性
着座確認、フリーカット
開口角(°)
-
スリーブ長(mm)
-
スリーブ径(Φmm)
-