CD1-30N レーザ変位センサ CD1シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 46419834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レーザ変位センサ CD1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46419834 品番CD1-30N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
リニアリティ
CD1-30N、CD1-50N、CD1-100N:±2%FS
CD1-130N:±3.5%FS
CD1-250N:±5%FS
種類測長センサ 検出距離(mm)30 保護構造IP67(IEC) 測定範囲(mm)±4 光源可視光半導体レーザ(波長650nm、3.3mW max.クラス2) 波長(nm)650 レーザークラス2 出力(mW)3.3 max 応答時間100ms/10ms/1ms スイッチ切替 電源電圧(V)DC12〜24 (+10%、-5%) 消費電流(mA)DC12V時:120 Max. DC24V時:75 Max. スポット径Φ0.5mm 操作Set/Run/Run off delay スイッチ切替 感度Set/Fit/Auto スイッチ切替 温度特性±0.02%FS/℃(ドリフト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする