塩ビ手袋 極薄 粉付

(171件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード46420482 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手にピッタリフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。
天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

サイズS 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)8.5 材質ポリ塩化ビニル(可塑剤) クリア 厚さ(mm)0.09±0.02 粉有無粉付 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46420482 - 57569838 - 塩ビ手袋 極薄 粉なし モノタロウ 塩ビ手袋 極薄 粉なし モノタロウ 1箱(100枚) 359 税込395 粉なしになります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 171
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46420507
2021-07-27
用途:
調理作業時
飲食業

値段が安く、使い心地もとてもよく気に入っていたので、何度かリピートしています。昨今のこともあり値段が高騰してしまったのが残念でなりません

対象商品:
46420525
2020-04-13
用途:
外出時など
医療・福祉・介護関連業

以前病院で他の手袋を使っていましたが、mがきつく、lでピッタリでしたが、こちらの商品は大きめで、lだと大きめでmでピッタリでした。
使いやすいです。

対象商品:
46420525
2020-04-05
用途:
オイル交換用に

粉付きで1枚ずつ取り出しやすい!
消耗品なので安い方が助かります。3箱程度使ってます。
今まで使ってますが、途中で破れ等はありません。
サイズは一番大きいLを購入しています。

対象商品:
46420507
2020-03-12
用途:
観葉植物の挿し木時に使用しています。
サービス業

観葉植物の挿し木は雑菌が入ったら困るので、使い捨てでどんどん使っていますが、滑らず手にピッタリフィットするので作業がやりやすいです。
たくさん入っているので躊躇せず使い捨てできるので重宝しています。

対象商品:
46420525
2020-05-09
用途:
メンテナンス作業時
建設業・工事業

100均でも同じものを売っていたが100円で10枚(10円/枚)。
こちらは、400円で100枚(4円/枚)。
コスパは断然良いですね。

対象商品:
46420482
2020-04-29
用途:
食器洗いや、外出時
医療・福祉・介護関連業

お安い値段でとてもよい商品だと思います。ただ、私にはピッタリし過ぎていましたので、Mサイズがよさそうでした。それと元々肌が弱いため粉が肌にあわず、使用後かゆみがでてしまいました。肌が弱い方は注意した方がよいかもしれません。

対象商品:
46420507
2020-05-11
用途:
実験
教育・研究機関

普通に使える使い捨て手袋です。極薄なので切れる場合がありますが、細かい操作は素手のようにできます。

対象商品:
46420482
2020-05-06
用途:
軽作業
不動産業

・極薄なので、指の触覚が妨げられにくい点が嬉しい。その一方で、やはり破れやすい。それを心得た上で適材適所の使用をすべきだろう。
・装脱したのち再装着するのは困難。単回使用専用と心得た。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする