MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電源(制御機器)
MURATA(村田製作所)の 変圧・変換
MURATA(村田製作所)の スイッチング電源
MEA1D2412SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46420578
品番
MEA1D2412SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
最大:0.042/-0.042
最大出力電力(W)
1
定格出力電圧(V)
DC12/-12
RoHS指令(10物質対応)
対応