GRK
GRKの タイヤ・ホイール関連
GRKの 自転車用ハブ関連
クイック式リアハブ ボスフリー用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46420773
品番
HB-36Q-BF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ボスフリー用後輪ハブ
6段、7段用
クイックシャフト付き
付属品
クイックシャフト
仕様
スポーク穴:36H
寸法(mm)
オーバーロックナット:135
色
シルバー
質量(g)
335
エンド幅(mm)
135