GRK
GRKの タイヤ・ホイール関連
GRKの 自転車用ハブ関連
クイック式リアハブ カセットフリー用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46420789
品番
HB-36Q-CF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
カセットフリー用後輪ハブ
8段用
クイックシャフト付き
付属品
クイックシャフト
仕様
スポーク穴:36H
寸法(mm)
オーバーロックナット:135
色
シルバー
質量(g)
480