画像準備中

ヘッドレスト付カジュアルうしろ子供のせ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46420983 品番RBC-015DX
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

成長に合わせて長く使えるヘッドレスト付きうしろ子供のせ
衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用
側頭部まで守るワイドヘッドレストで安全
ズリ落ち防止の5点式シートベルト(BT-033K)の採用でしっかりホールド
2段階に調整可能なアジャスタブルステップ
SG規格合格品

適応体重(kg)21kg以下(クラス25後ろキャリア使用時)、体重22kg以下(クラス27後ろキャリア使用時) 質量(kg)約3.6 抹茶・こげ茶 身長(cm)115cm以下 適合年齢(歳)1歳以上6歳未満
注意
※乗車は2歳以上を推奨とします。
※特殊形状のフレームやキャリアには取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする