画像準備中

電動アシスト自転車用スイッチガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ヤマハ(PAS)用 注文コード46422015 品番CG-02Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

電動自転車の手元スイッチを、雨、汚れ、キズからガードするメーカー別専用スイッチカバー
透明度の高いシリコン素材を採用し、スイッチ表示が見やすい設計
キズが付きにくく破れにくい柔らかい質感で、ソフトタッチでスイッチ操作もスムーズ
カバーの四方側面に3mm厚の凸部を設け、スイッチ側面からの衝撃を緩和
安心の日本製

材質シリコン 寸法(横×縦×深さ)(mm)70×42×16(内寸) 仕様ヤマハ(PAS)用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする