FIXスポーク SBステンレス

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード46422453 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に!
前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能
軽快車の補修に最適な#13タイプ
粘りがあり破断しにくいスターブライト(SB)ステンレス鋼
1セット6本入り
#14真鍮ニップル6個付き

サイズ13×175 付属品#14ニップル:6個

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46422453 - 62848777 - 画像準備中 FIXスポーク SBステンレス 星スポーク 1セット(6本) 799 税込879 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46422505
2024-04-19
用途:
自転車修理
サービス業

後輪の場合、ブレーキやギアを外さずに取り付けできるのでかなり便利です。スライド式の場合は少し加工が必要ですが取り付け可能です。かなり重宝しています。

対象商品:
46422487
2024-03-06
用途:
自転車のメンテナンス
製造業

コスパはモノタロウが一番よかったです。商品の到着もはやく修理に即座に着手でき助かりました。

対象商品:
46422496
2023-05-26
用途:
自転車修理
cozycycle 様

時間が無い時のスポーク折れに対応出来る、アイデア商品ですね〜
スポークがテンションのみの力でホイールが成り立っている事を知って居られる方の発明でしょうか?
良い商品です。
もう少し安価だと五つ星です。

対象商品:
46422478
2022-08-17
用途:
電動自転車のスポーク交換
サービス業

スポークを通すタイプのハブへ使用しました。
ハブを分解せずに交換出来るので最適でした。
他の方のレビューを参考に購入しましたが、とても簡単で良かったです。

対象商品:
46422478
2022-09-06
用途:
自転車の整備

非常に取り付けやすかった、また機会があれば買います。

対象商品:
46422478
2022-01-12
用途:
簡単でした
医療・福祉・介護関連業

車輪を外さず、簡単に交換できた。
前回折れたときは自転車屋にお願いしたが、
もっと早く知っていれば…。
長さ、太ささえ間違えなればコスパ(時間も含め)非常に良し。

1人が参考にしています
対象商品:
46422496
2021-08-02
用途:
自転車の後輪スポーク折れの修理時
その他業種

星スポークFIXは最高です!
愛用の27インチのママチャリの後輪スポークが、1本折れてしまい、自転車屋さんに修理の見積もりをお願いしたら、後輪を外し、6段変速ギアを外さないと交換できないから、工賃が5000円かかるとの見積もりでした。それで自力で修理しようとネットで部品と工具を検査していたら,星スポークFIXがヒットし、スポークレンチと合わせて購入しました。交換も簡単で、何も外さずに10分ぐらいで交換できました。難しいのは長さを決める際に291mmか293mmで迷ったぐらいでした。
修理を諦めて、新車を購入しようかと考えましたが、星スポークFIXのお陰で、自転車を廃棄せずに済みました。

1人が参考にしています
対象商品:
46422496
2020-10-24
用途:
クロスバイク、リアスポーク交換
その他業種

これを発明された方に,感謝。スプロケット側でしたので、工具を持たない私はプロにお願いするしか無いと思ってました。工賃が高そうで悩んでこのました。幸運にもこれを見つけて、10分程度で交換出来ました。知恵の輪の様な先端で(釘の頭では有りません)、目からうろこのパーツです。手軽なスポーク交換に是非お勧めです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする