FIXスポーク SBステンレス

(12件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード46422469 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に!
前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能
軽快車の補修に最適な#13タイプ
粘りがあり破断しにくいスターブライト(SB)ステンレス鋼
1セット6本入り
#14真鍮ニップル6個付き

サイズ13×248 付属品#14ニップル:6個

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46422469
2026-02-28
用途:
電動アシスト自転車24インチ後輪のスポーク交換

スポークが折れてしまい、同じ長さのスポークを探していました。純正品の場合降臨を外さないとスポークがつけられないのですが、このスポークは引っ掛けるだけなので後輪を外さずに取り付けることができました。降臨を外す事は私にはとても困難なので、自転車屋さんに修理依頼を出さなければならず、その場合安くても 7000円程度かかってしまう。

対象商品:
46422505
2024-04-19
用途:
自転車修理
サービス業

後輪の場合、ブレーキやギアを外さずに取り付けできるのでかなり便利です。スライド式の場合は少し加工が必要ですが取り付け可能です。かなり重宝しています。

対象商品:
46422487
2024-03-06
用途:
自転車のメンテナンス
製造業

コスパはモノタロウが一番よかったです。商品の到着もはやく修理に即座に着手でき助かりました。

対象商品:
46422496
2023-05-26
用途:
自転車修理
cozycycle 様

時間が無い時のスポーク折れに対応出来る、アイデア商品ですね〜
スポークがテンションのみの力でホイールが成り立っている事を知って居られる方の発明でしょうか?
良い商品です。
もう少し安価だと五つ星です。

対象商品:
46422478
2022-08-17
用途:
電動自転車のスポーク交換
サービス業

スポークを通すタイプのハブへ使用しました。
ハブを分解せずに交換出来るので最適でした。
他の方のレビューを参考に購入しましたが、とても簡単で良かったです。

対象商品:
46422478
2022-09-06
用途:
自転車の整備

非常に取り付けやすかった、また機会があれば買います。

対象商品:
46422478
2022-01-12
用途:
簡単でした
医療・福祉・介護関連業

車輪を外さず、簡単に交換できた。
前回折れたときは自転車屋にお願いしたが、
もっと早く知っていれば…。
長さ、太ささえ間違えなればコスパ(時間も含め)非常に良し。

1人が参考にしています
対象商品:
46422496
2021-08-02
用途:
自転車の後輪スポーク折れの修理時
その他業種

星スポークFIXは最高です!
愛用の27インチのママチャリの後輪スポークが、1本折れてしまい、自転車屋さんに修理の見積もりをお願いしたら、後輪を外し、6段変速ギアを外さないと交換できないから、工賃が5000円かかるとの見積もりでした。それで自力で修理しようとネットで部品と工具を検査していたら,星スポークFIXがヒットし、スポークレンチと合わせて購入しました。交換も簡単で、何も外さずに10分ぐらいで交換できました。難しいのは長さを決める際に291mmか293mmで迷ったぐらいでした。
修理を諦めて、新車を購入しようかと考えましたが、星スポークFIXのお陰で、自転車を廃棄せずに済みました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする