スポークが折れてしまい、同じ長さのスポークを探していました。純正品の場合降臨を外さないとスポークがつけられないのですが、このスポークは引っ掛けるだけなので後輪を外さずに取り付けることができました。降臨を外す事は私にはとても困難なので、自転車屋さんに修理依頼を出さなければならず、その場合安くても 7000円程度かかってしまう。
後輪の場合、ブレーキやギアを外さずに取り付けできるのでかなり便利です。スライド式の場合は少し加工が必要ですが取り付け可能です。かなり重宝しています。
時間が無い時のスポーク折れに対応出来る、アイデア商品ですね〜
スポークがテンションのみの力でホイールが成り立っている事を知って居られる方の発明でしょうか?
良い商品です。
もう少し安価だと五つ星です。
スポークを通すタイプのハブへ使用しました。
ハブを分解せずに交換出来るので最適でした。
他の方のレビューを参考に購入しましたが、とても簡単で良かったです。
車輪を外さず、簡単に交換できた。
前回折れたときは自転車屋にお願いしたが、
もっと早く知っていれば…。
長さ、太ささえ間違えなればコスパ(時間も含め)非常に良し。
星スポークFIXは最高です!
愛用の27インチのママチャリの後輪スポークが、1本折れてしまい、自転車屋さんに修理の見積もりをお願いしたら、後輪を外し、6段変速ギアを外さないと交換できないから、工賃が5000円かかるとの見積もりでした。それで自力で修理しようとネットで部品と工具を検査していたら,星スポークFIXがヒットし、スポークレンチと合わせて購入しました。交換も簡単で、何も外さずに10分ぐらいで交換できました。難しいのは長さを決める際に291mmか293mmで迷ったぐらいでした。
修理を諦めて、新車を購入しようかと考えましたが、星スポークFIXのお陰で、自転車を廃棄せずに済みました。