バイオマス10%配合ゴミ袋 0.018mm厚 70L

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード46423014 品番-
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

環境に配慮したバイオマス原料10%を配合したゴミ袋です。
バイオマス原料は植物(トウモロコシやサトウキビ)を使用しています。
高密度ポリエチレンを使用し強度を高めた薄手タイプです。
シャカシャカタイプです。
外装にバイオマスプラマークを印刷しています。
石油資源の節約及びCO2排出量が削減に期待が出来ます。

用途ゴミ処理、保管用など 材質高密度ポリエチレン(バイオマス原料10%含む) 厚さ(mm)0.018 半透明 入数(枚)100 容量(L)70 縦(mm)900 横(mm)800 寸法(横×縦)(mm)800×900 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230286 バイオマス配合率(%)10
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする