画像準備中

大型アルミダイカストリング錠 13・16・19バンド付

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 加工ダイカスト 注文コード46423083 品番GR-980
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は色・加工など3種類から選べます 他の種類を見る

頑丈なアルミダイカストボディの大型リング錠
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付き
高級感のあるマット調カラ―を採用
不正開錠されにくいディンプルシリンダーを縦に配置
安心のディンプルキー3本付き

付属品ディンプルキー3本、取り付けバンド(3種類) 材質アルミ合金 ブラック 加工ダイカスト 適合バンド13mm用、16mm用、19mm用 アズワン品番64-9543-66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68707966
2020-05-18
用途:
メンテナンス時

ほかの商品のついでに購入しました。問題なく取りつきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする