TAJIMA
TAJIMAの タイヤ・ホイール関連
TAJIMAの 自転車用リム
ステンレスリム E/V 36H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46423187
品番
RRST6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ホール数
36H
バルブ形式
英式バルブ
規格
W/O
サイズ
26×1-3/8
仕様
スポーク穴:36H、バルブ穴:E/V