JETSET
JETSETの タイヤ・ホイール関連
JETSETの 自転車用リム
700C アルミリム F/V
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46423205
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
2層式
材質
アルミ
ホール数
32H
バルブ形式
仏式
規格
W/O
サイズ
700CW/O
仕様
スポーク穴:32H、バルブ穴:F/V(仏式バルブ)、ジョイント:Pinned
寸法(mm)
幅18.2×外幅24.0×高さ16.1
色
ブラック
質量(g)
580