OMNI3 AUTO(オムニ3 オート)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46423467 品番TL-AU135-R
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト
単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命
OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保
コンパクトながらも360度の配光を実現
点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載
点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え
オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属
ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属
使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅)
使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)

付属品フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2) 仕様【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980) 寸法(mm)36×75×21.9 レッド 質量(g)41.5(本体、電池のみ) バンド径(mm)Φ12〜32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
自転車のリフレクター
株式会社小野工芸社 様 (建設業・工事業)

電池が切れたのか買って間もなく光らなくなった。
なかなかいい値段するので耐久性は改良するべきだと思う。

対象商品:
46423467
2024-04-29
用途:
サイクリング

明るさ(暗さ)と振動でテールライトが点く
とても便利な商品です
今まではトンネル前後でやや無理な体制でテールライトのスイッチをON_OFFさせていましたが、そんな難関をすることなく、トンネルはいれば自動でON、出れば自動でOFF
非常に楽になりました
暗いところで自動で光った場合、明るいところに持って行ってもすぐにはライトは消えない仕様のようです
基本的に一旦光ったら規定の50秒後に消えるようです
明るいど判断するのは日中の明るい時で蛍光灯下では暗い判定です

対象商品:
46423467
2023-01-15
用途:
自転車の後部ライト
阿部ファーム 様

取り付けはシートポストに簡単に取り付けができ、自動点灯で明るく後部からの確認が容易で、ボタン一つで点灯、遅い点滅、早い点滅の切り替えが有り動きだすと点灯、止まると1分ほどで消える、安全面からも扱いやすく大変満足しています。

対象商品:
46423467
2022-05-09
用途:
クロスバイクに
自動車・二輪車・自転車関連業

明るさセンサー&振動センサーで自動点灯⇒これがいいんです。
明るさも抜群。
乾電池式の方が長持ちしますし、電池切れしたとしてもコンビニで電池買えるし
色々使ってみましたが、キャットアイのセンサー式、電池タイプが一番良いです。

対象商品:
46423467
2021-09-17
用途:
自転車の追加用セーフティライト
サービス業

自転車の追加用セーフティライトとして購入。取り付け取り扱いも楽で点灯面も広く後方の安全に役立ちそうです。

対象商品:
46423467
2021-07-05
用途:
自転車走行中
その他業種

100均のリアライト使ってましたが光量が足りないので信頼のキャットアイに変更、視認性は格段に上がり追突される心配も減ったと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする