パイプクリーナー

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46424386 品番 -
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。

長さ(m)15 用途排水溝のつまり除去などに 仕様回転ハンドル付き 材質 ワイヤー径(Φmm)9
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※細い径のパイプや曲がりのきついパイプに無理に押し込んで使用しないで下さい。※ご使用後はワイヤーについた汚れを取り除いて下さい。※作業の際は軍手を着用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
キッチンの流しの排水管そうじ

2階にキッチンがあるので下水道の公共桝(敷地内)まで配管が長く何度も曲がります。大量に流すと詰まる症状が14年目で始まりました。15年目の今日作業をしました。お湯を流して公共桝の一個前の流しのマスを確認。(お湯が流れて来る)ウンコの方を開けないように注意
ピーピースルーFで(半日)排水管内面の脂分を柔らかくして75度のお湯を流しっぱなしにして配管を温め2階の流し側から挿入、2M、1M、1Mと3回折り返せました。次は1階の桝から8M、1M、2Mとやはり3回折り返せました。15Mあれば安心。

1人が参考にしています
対象商品:
46424386
2025-07-23
用途:
パイプ詰まりのメンテナンス
その他業種

高圧洗浄機付属のパイプクリーナーが7.5mで詰まった場所に届かなかったので購入しました。上流と下流からそれぞれクリーナーを入れて詰まりを除去することができました。作りもシンプルでコーナー部分も回転させながらスムーズに操作出来、とても良かったです

対象商品:
46424377
2025-06-08
用途:
屋外排水溝の詰まり
自動車・二輪車・自転車関連業

最初、ハンドルへの取付方がわからなくて戸惑ったが、理解したら簡単。あとは押し込み押し込みねじ込みで、詰まり解消。排水の流れが良くなってストレスもなくなりました。あとしばらく使わない…。

2025-01-06
用途:
自宅の流しの排水溝掃除

もっと短い物もありましたが長めの物を選びました。太さは一般家庭の排水溝なので少し大きめでしたが問題なく会所まで貫通する事が出来ました。
掃除の順番を水上側からすると詰まる可能性があるので会所側からするのをお勧めします。私は詰まらせましたが会所側から突っ込んで無事復帰しました。
業者に頼めば3万ぐらいするらしいので高めですが安く済みます。

3人が参考にしています
2024-12-03
用途:
家庭用シンクの詰まり解消

薬剤やパイプクリーナーを定期的に使用して、つまり予防しておりましたが、
少しづつ流れが悪くなっている様に感じ、物理的つまり解除法を試してみたくなり、購入してみました。
二階のシンクから垂直方向の太い配管まで、約5mを通したところ、初期状態に戻り、達成感を感じました。
ちまちまつまり予防洗剤を使うより、このパイプクリーナーを定期的に使う方が、効果的だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46424386
2024-07-26
用途:
田んぼの暗渠掃除
てくてく農園 様 (農・林・水産業)

この価格でこの性能なら満足です。

道路の下を通っている暗渠掃除に使います

1人が参考にしています
対象商品:
46424386
2023-11-07
用途:
事業所の排水管の詰まり除去
電気・ガス・熱供給・水道業

コツをつかめば、プロの清掃業者でなくても、排水管詰まりを解消できます。

3人が参考にしています
対象商品:
46424377
2023-02-21
用途:
トイレ小便排水管詰まり
相応院 様 (その他業種)

業者に頼んで駄目だったんですが、パイプクリーナーを購入し、自分でやってみたら見事に詰まりがとれました。助かりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする