パイプクリーナー ワイヤー収納タイプ

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46424404 品番 -
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。

長さ(m)5 用途排水溝のつまり除去などに 材質鋼、ABS樹脂 ワイヤー径(Φmm)6
取扱説明書:(1.6MB)
注意
※細い径のパイプや曲がりのきついパイプに無理に押し込んで使用しないで下さい。※ご使用後はワイヤーについた汚れを取り除いて下さい。※ワイヤーの出し入れは直接ワイヤーを手でつかんで行ってください。※作業の際は軍手を着用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
排水溝の掃除

普通に使えます。 コスパは良いです。
使用後はきちんと乾燥と注油しないとすぐに錆びるので注意が必要。

2026-01-29
用途:
排水管詰まり解消
農・林・水産業

下水管を整備したので、トラブル発生時の
解消の為。
排水管を傷付ける可能性がある為、使用の際は慎重に

2025-09-18
用途:
配管清掃

パイプクリーナーも状況に応じて使い分けが必要なので、今回は簡易な本品を準備して作業してみました。 大がかりな道具を持ち込む以前に、詰まりを排除することが出来て、ホッとしましたし、作業に伴う疲労も軽く済んで、良かったです。

1人が参考にしています
2025-08-31
用途:
パイプ類の洗浄に

思いのほか作りがしっかりしており、ワイヤーもきっちり収納できます。先端部が細いタイプが出るとありがたいです。

2025-01-03
用途:
排水管詰まり

軽く、一人でも使いやすい。回さなくても先に進もうとする力が働くので楽に挿入できる。
ワイヤーが細いので回しすぎないこと。「ハンドルが重くなってきたら解放し引っ張る。」を繰り返して獲物を捕獲します。

2人が参考にしています
対象商品:
46424404
2024-07-23
用途:
パイプ掃除
その他業種

思った以上に、しっかりしており、取り扱い後の収納も良くできている。あとは耐久性はどうか。今後、使ってみてです。

対象商品:
46424404
2024-01-22
用途:
排水管の詰まり解消の為。
サービス業

配管の曲がり部分を通過させる時予想以上に使いやすかった、ただ価格が多少高くなっても回転するようになれば格段に使いやすくなります。是非ご検討お願い致します。

2人が参考にしています
対象商品:
46424395
2023-12-15
用途:
水回り関係の排水口清掃
運輸・通信業

取り敢えずキッチンの排水口を最初に行いました。
何度か他の商品で試みてはいるのですが、配管途中で進まなくなりそこでいつも断念していました。
しかし、このパイプクリーナーで行ったらなんと以前よりも先の配管の清掃ができました。
これで他の箇所清掃もかなり期待しています。ありがとうございました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする