BO31950 雷神フォームベスト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46424535 品番 BO31950
販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

キルティングベスト
風神服バッテリーをそのまま使用が可能。
脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。
シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。

ネイビー サイズLL 素材表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%) 種別キルティングベスト 胸囲(cm)109 肩幅(cm)41 着丈(cm)64
注意
※PTC面状発熱体、リチウムイオンバッテリーセットは別売りです。
※2019年のバッテリに2020年の発熱体は使用できません。
※2020年の発熱体はメーカー都合により供給できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46424569
2023-01-26
用途:
熱源のない寒い作業場で根菜の選別作業。
農・林・水産業

電熱ベストのつもりで購入けど 注文間違いか?ただの大きいベスト
もう購入はこりごりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする