BO31950 BO31950 雷神フォームベスト サンエス 46424569

BO31950 BO31950 雷神フォームベスト サンエス 46424569
BO31950 BO31950 雷神フォームベスト サンエス 46424569
BO31950 BO31950 雷神フォームベスト サンエス 46424569

BO31950 雷神フォームベスト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1着注文コード46424569品番BO31950
販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

キルティングベスト
風神服バッテリーをそのまま使用が可能。
脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。
シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。

ネイビーサイズ5L素材表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)種別キルティングベスト胸囲(cm)133肩幅(cm)47着丈(cm)67
注意
※PTC面状発熱体、リチウムイオンバッテリーセットは別売りです。
※2019年のバッテリに2020年の発熱体は使用できません。
※2020年の発熱体はメーカー都合により供給できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46424569
2023-01-26
用途: 熱源のない寒い作業場で根菜の選別作業。
農・林・水産業

電熱ベストのつもりで購入けど 注文間違いか?ただの大きいベスト
もう購入はこりごりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする