BO31950 雷神フォームベスト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL ネイビー 注文コード46424648 品番BO31960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

キルティングベスト
風神服バッテリーをそのまま使用が可能。
脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。
シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。

ネイビー サイズL 素材表:ナイロン100%、裏:タフタ(ポリエステル100%) 種別キルティングベスト 胸囲(cm)108 肩幅(cm)42 着丈(cm)66
注意
※PTC面状発熱体、リチウムイオンバッテリーセットは別売りです。
※2019年のバッテリに2020年の発熱体は使用できません。
※2020年の発熱体はメーカー都合により供給できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46424569
2023-01-26
用途:
熱源のない寒い作業場で根菜の選別作業。
農・林・水産業

電熱ベストのつもりで購入けど 注文間違いか?ただの大きいベスト
もう購入はこりごりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする