ラミネートフィルム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 46424797 品番 F1023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルム。
焼却しても塩化水素ガスを発生させません。
ポリエステル・ポリエチレン・EVAの三層構造で上質な仕上がり。

サイズはがき トラスコ品番820-6690 タイプレギュラー 厚さ(μm)100 フィルムサイズ(W×H)(mm)109×154 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46424779
2024-05-02
用途:
店舗に
株式会社ゼロ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このサイズのラミネーターフィルムはなかなか店舗に置いてないので助かりました。

対象商品:
46424824
2021-03-24
用途:
製造作業用表示
製造業

静電防止フィルムで探していました。安価でも問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする