F1028 ラミネートフィルム Asmix(アスカ) 46424849

F1028 ラミネートフィルム Asmix(アスカ) 46424849
F1028 ラミネートフィルム Asmix(アスカ) 46424849

ラミネートフィルム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA3
内容量1冊(100枚)注文コード46424849品番F1028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルム。
焼却しても塩化水素ガスを発生させません。
ポリエステル・ポリエチレン・EVAの三層構造で上質な仕上がり。

サイズA3トラスコ品番820-6695タイプレギュラー厚さ(μm)100フィルムサイズ(W×H)(mm)303×426RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46424779
2024-05-02
用途: 店舗に
株式会社ゼロ自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズのラミネーターフィルムはなかなか店舗に置いてないので助かりました。

対象商品 : 46424824
2021-03-24
用途: 製造作業用表示
製造業

静電防止フィルムで探していました。安価でも問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする