エアークッションフィルム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200m) 注文コード 46424885 品番 ACF150
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。

材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)200 長さ(m)200 空気粒高(mm)55 空気粒径(mm)200×150 寸法(mm)【クッション】200×150 アズワン品番64-1212-78 RoHS指令(10物質対応)対応 粒子数約1300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
商品箱詰めの隙間に使用
茗広茶業株式会社 様 (製造業)

大きさも手ごろで使いやすいです。
隙間の大きさに合わせて切手使えるのも便利です。
固さもちょうどよいです。

2025-03-17
用途:
商品の発送の際の緩急材

いつも購入していますが、ここ2〜3回の購入品では空気が入ったり入らなかったりで常に手作業で補助しながら使用しています。購入し始めた当初はそういったことはなかったのですが。本体側の問題かとも考えましたが、ロールの後半になるとちゃんと空気は入ります。
これからも使用していきますので、なるべくしっかりとした製品をおくっていただきたいです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
46424876
2021-05-05
用途:
梱包作業時
株式会社千鶏カステラ本舗 様

いつも即時のご対応有難うございます。今後も宜しくお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする