【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm ネオンカラー 3M スリーエム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(90枚×4冊) 注文コード 46424955 品番 560SS-NE
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

強粘着タイプのポストイット[[(R)]]製品です。
粘着力が通常の約2倍(メーカー通常粘着製品比)で、樹脂製品などくっつきにくかった場所にもしっかり貼れます。

ビビットイエロー/アシッドライム/トロピカルピンク/ブルーパラダイス 種別ふせん 形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)75×14 商品構成アソート 仕様強粘着タイプ シリーズPost-it
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
事務作業
卸売・小売業

細くて使いやすいものを探していたので、助かりました。
パステルカラーのバージョンも使ってみたいです。

2025-08-09
用途:
鈑金作業
有限会社オートウエスト 様

この強粘着ふせんは再使用出来るくらい粘着力があるので満足しています。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

色もはっきりしていて、剥がれにくく使いやすいです。社内資料に多用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする