CMR2 3M スリーエム コマンドタブ 3M(スリーエム) 46424989 CMR2 3M スリーエム コマンドタブ 3M(スリーエム) 46424989 CMR2 3M スリーエム コマンドタブ 3M(スリーエム) 46424989 CMR2 3M スリーエム コマンドタブ 3M(スリーエム) 46424989 CMR2 3M スリーエム コマンドタブ 3M(スリーエム) 46424989 CMR2 3M スリーエム コマンドタブ 3M(スリーエム) 46424989

3M スリーエム コマンドタブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(16枚) 注文コード 46424989 品番 CMR2
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

壁などにしっかり貼ることができ、取り外したいときにはきれいにはがせる両面テープです。
掲示用のテープとして、画びょうやピンがわりに使えます。
はがすときはタブ(テープのミミ)を壁面に沿って引っ張るだけ。
掲示物や壁などを傷めず、のり残りもなくきれいにはがせます。

耐荷重(g)400 用途板壁、柱、家具・机(木、スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面、タイル、ガラス、プラスチックなど平滑面 種別テープ 形状タブ状 サイズS 基材ポリエチレンフォーム 寸法(縦×横)(mm)46×16 粘着剤ゴム系粘着剤
注意
※壁紙に使用しますと、表面がもろいので、はがす際に表面を破くおそれがあるため、使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
ありとあらゆる掲示物に使用
製造業

使い方に関しては公式画像のとおりできれいに剥がれるため気に入ってます。はがす際の処理が楽です。
ありとあらゆる掲示物に使用していて、そのため事件(●)もソレに関する対策や注意点(◎)もいくつかでたので下記。

●剥がし方知らない人がポスターはがした結果、引っ張るところロスト、惨事。シールはがしスプレー案件。
●1年に1回張り替えるポスターを色々な場所に掲示、日当たり良し&夏灼熱&
冬極寒になってた部屋だけシールの□枠のベタベタがのこる、シールはがしスプレー案件。同じく日当たり良好場所の3か月交換のポスターはきれいにはがれることを確認。
●硬質クリアカードケースをガラスに貼り付けてケース中身の掲示物交換している。掲示年不明の日向にはりっぱなしのカードケースが落下。テープの引っ張る部分はボゾボゾカサカサで伸びない、粘着面もカリカリに固まりケース側と同化とれない、壁側はシールはがしスプレー案件、ケース側はスプレーの敗北。

◎貼り方はがし方の社内全体への周知。使う人へは必ず口頭で説明、パッケージ裏は見ぬものと心得。
◎日向に掲示する際は3か月〜半年で剥がす、日が当たらないところも念のため数年に1回は剥がす。テープ交換する。
◎シールの引っ張るところに20xx.xって油性ペンで掲示年月かいとく。事件化したら交換頻度はやめる。

他のテープ類もそうですが、こちらも紫外線?温度?による経年劣化はあるようです。
定期的に張り替える掲示物におすすめ。貼りっぱなし系も定期的なテープ交換おすすめ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする