吊り下げ名札 レザー調タテ名刺

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46425269 品番 NL-20P-BK
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

高級感のあるレザー調名札。
IDカードや外資系企業などにおすすめです。

仕様中紙付 材質ケース:樹脂シート、ひも:再生樹脂 表示サイズ(mm)W49×H86 ケース寸法(mm)W67×H119 中紙サイズ(mm)W55×H90 ひも長(cm)約90 ケースソフトタイプ レザー調 タテ名刺サイズ 2ポケット ひも幅(cm)約1 ひもタイプループクリップ 金属フック式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46425269
2024-04-15
用途:
通門カード入れ
その他業種

現場作業で携行していましたが、1か月ほどで透明プラスチック部分が割れました。
紐を通している部分の力が加わり、徐々に傷んで行ったと思います。
曲げに弱いので、デスクワーカー向けです。

対象商品:
46425278
2024-01-31
用途:
営業時

縦使用なので、資格者証などを入れることができて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする