オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
名札用ケース レザー調タテ名刺
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
46425305
品番
NX-131-BK
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
風合いのあるレザー調
スライド式でカードが出し入れしやすい
色
黒
表示サイズ(mm)
W49×H86
ケース寸法(mm)
W67×H119
中紙サイズ(mm)
W55×H90
ケース
ソフトタイプ レザー調 タテ名刺サイズ 2ポケット