インパクトドライバー 18V EZ76A

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46425594 品番 EZ76A1LJ2G-H
参考基準価格(税別)¥101,600 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
連続作業に強い、ネジ締めが速い。
ボルト締め連続作業量約2倍
ネジ締めスピード約1.25倍
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(18V)強モード170[1510]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード170[1510] 回転数(min-1[回/分])強モード:0〜2800、中モード:0〜1450、弱モード:0〜950、テクス用モード:0〜2800、即フルモード:2800 バッテリー電圧(V)18 打撃数(min-1[回/分])強モード:0〜3100、中モード:0〜2500、弱モード:0〜1800、テクス用モード:0〜2500、即フルモード:3100 ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1150本(18V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約400本(18V 5.0Ah) 付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:18V 5.0Ah(LJタイプ)×2 質量(kg)1.7(18V 5.0Ah) グレー 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah) ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah) チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) バッテリー容量(Ah)5.0 寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)

商品説明動画

EZ76A1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする