画像準備中

インパクトドライバー 18V EZ76A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46425619 品番 EZ76A1PN2G-R
参考基準価格(税別)¥94,400 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
連続作業に強い、ネジ締めが速い。
ボルト締め連続作業量約2倍
ネジ締めスピード約1.25倍
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(18V)強モード170[1510]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード170[1510] 回転数(min-1[回/分])強モード:0〜2800、中モード:0〜1450、弱モード:0〜950、テクス用モード:0〜2800、即フルモード:2800 バッテリー電圧(V)18 打撃数(min-1[回/分])強モード:0〜3100、中モード:0〜2500、弱モード:0〜1800、テクス用モード:0〜2500、即フルモード:3100 ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約680本(18V 3.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約160本(18V 3.0Ah) 付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:18V 3.0Ah(PNタイプ)×2 質量(kg)1.45(18V 3.0Ah) 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約100穴(18V 3.0Ah) ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約450本(18V 3.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約205本(18V 3.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約600本(18V 3.0Ah) チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) バッテリー容量(Ah)5.0 寸法(全長×全高×幅)(mm)127×224×60(18V 3.0Ah)

商品説明動画

EZ76A1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする