ドリルドライバー 18V EZ74A3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46425698 品番 EZ74A3LJ2G-B
参考基準価格(税別)¥111,600 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
穴あけが粘り強い!速い!

バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[回/分])(18V)高速:70〜1800、低速:20〜530、(14.4V)高速:70〜1450、低速:20〜430 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】(18V)高速:12[122]、低速:32[327]、(剛性体締付トルク)の場合:(18V)低速:50[510] 付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:EZ9L54×2、パックカバー 質量(kg)約2 ねじ締め能力(mm)高速:Φ4.2/低速:8.0 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13 穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:38 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)189×253×68 チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5〜Φ13 チャックキイレスチャック(Φ1.5〜Φ13mm) バッテリー容量(Ah)5.0 充電時間(分)実用:約40/フル:約60 クラッチ数(段)18 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.5〜4.4[5〜45]まで約0.23[2.36]きざみ) 適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45 寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33
注意
※別売で補助ハンドル(EZ6470K3217)を取付け可能。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:494

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする