Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 締付/穴あけ(充電工具)
Panasonic(パナソニック)の 充電式ドライバドリル
ドリルドライバー 18V EZ74A3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46425725
品番
EZ74A3PN2G-R
参考基準価格(税別)
¥104,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
穴あけが粘り強い!速い!
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min
-1
[回/分])
(18V)高速:70〜1800、低速:20〜530、(14.4V)高速:70〜1450、低速:20〜430
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
【弾性体締付トルク】(18V)高速:12[122]、低速:32[327]、【剛性体締付トルク】(18V)低速:50[510]
付属品
プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:EZ9L53×2、パックカバー
質量(kg)
約1.75
色
赤
ねじ締め能力(mm)
高速:Φ4.2/低速:8.0
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約25穴(18V 3.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約140穴(18V 3.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約90穴(18V 3.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約30穴(18V 3.0Ah)
穴あけ能力(mm) 鉄工
高速:Φ10/低速:13
穴あけ能力(mm) 木工
高速:Φ21/低速:38
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
189×238×68
チャック(mm)
キイレスチャック:Φ1.5〜Φ13
バッテリー容量(Ah)
3.0
充電時間(分)
実用:約40/フル:約55
クラッチ数(段)
18
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
(約0.5〜4.4[5〜45]まで約0.23[2.36]きざみ)
適合バッテリー
EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45
寸法(全長×全高×幅)(mm)
189×238×68(18V 3.0Ah)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
高速:Φ21/低速:33
注意
※別売で補助ハンドル(EZ6470K3217)を取付け可能。