オイルヒーター 11枚フィン デジタル表示

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46425795 品番TOH-D1102K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。
入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ

消費電力(W)1200/700/500 切替式 質量(kg)13.2 つや消しブラック 電気代の目安約32.4円/時(1200W時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×56.0×64.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする