OATハウス肥料1号

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15kg) 注文コード46425987 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。
水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。
また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。

適合作物果菜類、葉菜類、花弁、その他 用途養液栽培用肥料 仕様施用磁気:生育初期〜収穫期、施用回数:適宜施用 成分【保証】窒素:10.0%(内アンモニア性窒素:1.5%、硝酸性窒素:8.2%)、水溶性りん酸:8.0%、水溶性加里:27.0%、水溶性苦土:4.0%、水溶性マンガン:0.10%、水溶性ほう素:0.10%、【配合】鉄0.18%、銅0.002%、亜鉛0.006%、モリブデン0.002% 原材料化成肥料(りん酸尿素) 使用濃度標準濃度0.5〜2倍程度 登録保証生第92893号
注意
※アルカリ性農薬、アルカリ資材等とは混用しないでください。
※幼児等の手の届く所に置かないでください。
※施肥作業後は洗眼やうがいをし、皮膚への付着物を洗い流してください。
※眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46425987
2022-10-13
用途:
栽培

素晴らしい、生育の楽さと目を見張る成長の早さが他にはない。

対象商品:
46425987
2022-03-24
用途:
野菜生育の栄養素
Dファーム 様 (農・林・水産業)

感想;冬季栽培が主な野菜で、N・P・Oバランスが良く生育は至って順調です。
改善点;材質的には特にありませんが、野菜単価に比べ肥料単価の負担が大きいです。

2021-04-04
用途:
家庭菜園(水耕栽培)
その他業種

以前は液体の「ハイポニカ」を使っていました。使い勝手はよいのですが、割高だったので、OATの「A処方」で本品を使っています(コストは約半分)。
本品は購入後に小分けが必要。私は1号は600gずつ、2号は400gずつに小分けします。使うときは、1号は1200g/4L、2号は800g/4Lの濃縮液を作ります。(この際の水は一旦沸騰させたものを使用)。実際の培養液は、50Lの水に濃縮液各200mlいれて使います。
普通に家庭菜園を楽しむには、十分な性能と思います。

7人が参考にしています
対象商品:
46425987
2020-11-09
用途:
水耕栽培に使用
農・林・水産業

水耕栽培の培養液にこちらを使用しています。
ネットだとここが一番安いので、こちらを利用しています!

対象商品:
16394963
2017-09-14
用途:
苗の育成に

欲しいときにすぐに届いたのでとても助かりました。苗の生育も良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする