OATアミノハウス肥料1号

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15kg) 注文コード46425996 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

養液栽培で効果のある数種のアミノ酸・有機酸を厳選し、最も有効な濃度に配合した肥料です。従来の無機肥料使用の養液栽培では得られなかった高品質野菜の生産が可能になります。
葉菜類を対象とした新タイプのアミノ酸・有機酸入り養液栽培用肥料です。
生育促進と品質向上や棚持ち性を良くする効能があり、みつば、ねぎ、サラダナなどに特に高い効果があります。
無機肥料成分の含量は、OATハウス1号、OATハウスS1号と同じです。また、他のハウス肥料シリーズ同様に厳選された原料を使用した高品質の養液栽培用肥料です。

適合作物果菜類、葉菜類、花弁、その他 用途養液栽培用肥料 仕様施用磁気:生育初期〜収穫期、施用回数:適宜施用 成分【保証】窒素:10.0%(内アンモニア性窒素:1.5%、硝酸性窒素:8.0%)、水溶性りん酸:8.0%、水溶性加里:27.0%、水溶性苦土:4.0%、水溶性マンガン:0.100%、水溶性ほう素:0.100%、【配合】鉄0.18%、銅0.002%、亜鉛0.006%、モリブデン0.002% 原材料化成肥料(りん酸尿素)、アミノ酸、アミノ酸塩 使用濃度標準濃度0.5〜2倍程度 登録保証生第103384号
注意
※アルカリ性農薬、アルカリ資材等とは混用しないでください。
※幼児等の手の届く所に置かないでください。
※施肥作業後は洗眼やうがいをし、皮膚への付着物を洗い流してください。
※眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16395076
2018-03-01
用途:
家庭用水耕栽培
その他業種

昨今は水耕栽培が一般家庭でも気軽に行われるようになりました。
水耕巨木トマト、鉢植え、プランターの液耕栽培、露地栽培の
液肥、追肥用としてとても役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする