薄型LEDセンサーライト

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46426014 品番 SLT‐5LA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。

定格消費電力(W)消灯時:0.1/点灯時:5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105×130×160 用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 質量(kg)約0.4 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 定格周波数(Hz)50/60 使用電球白色LED 使用環境温度(℃)5〜40 検知方式赤外線検知方式 設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 明るさ(Lm)390 防水性IP44(防沫型) 点灯時間約30秒 電球の種類LED 検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
注意
※設置するときは、長期間確実に固定でき、落下のおそれがない場所に設置してください。
※本製品は完全防水型ではありません。強雨・暴風雨が直接当たる場所に設置しないでください。
※センサー周囲の温度が高い場所、特に夏場や倉庫の中等は検知しにくくなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46426014
2025-05-09
用途:
玄関のドアホンの上に取付
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

玄関のドアホンの前が夜間には暗く、危険なのでこの人感センサー付きLEDを取り付けました。今までの門灯は、スイッチで必要な時のみ使用することにしました。防犯にも省エネのもなりました。ありがとうございました。価格も手頃でした。

2024-12-17
用途:
通路の照明

早速に取り付けてみました。価格、光量センサー、検知速度等 全て満足いく良い商品でした

対象商品:
46426014
2024-03-17
用途:
車庫内の出入時
田中農園 様 (農・林・水産業)

車庫内なので本体分離の太陽光方式も検討しましたが、やはりコンセントからの電源方式。
安定した電源とLEDで省エネ。安価でとても満足しています。

対象商品:
46426014
2024-01-12
用途:
玄関灯
製造業

届いた時には小さいと思っていたのですが、実際点灯してみると明るくて光量は充分でした。

2人が参考にしています
対象商品:
46426014
2023-06-19
用途:
防犯兼ね

足元照らすならこのくらいで十分。センサーは反応する場合としない場合ありだが、6Mくらい離れた場合なので良しとする。点灯時間調整できればうれしいのだが。。。。

1人が参考にしています
対象商品:
46426014
2023-09-09
用途:
廊下の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

センサーの感知範囲が狭いのか、向きを調整しても反応が今ひとつ悪いです。
とても明るい。

対象商品:
46426014
2023-01-14
用途:
玄関の上にセンサーライト
農・林・水産業

玄関の上にライトをつける為にオ−トセンサーライトを購入しました。何と言ってもLEDなのでかなり明るいです。玄関でお客様と顔見て、話しが出来る位明るいです。しかもLEDがかなりデカい。買って良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
46426014
2023-02-13
用途:
自宅の防犯灯

5Wタイプでしたが、非常に明るく妻もいい買いものだったと喜こんでいました。迅速丁寧な対応ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする