曜日別特売
SLT‐10LA 薄型LEDセンサーライト EARTH MAN 46426023

薄型LEDセンサーライト

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格消費電力(W)消灯時:0.1/点灯時:10
内容量1台注文コード46426023品番SLT‐10LA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。

用途
一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
定格消費電力(W)消灯時:0.1/点灯時:10寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約125×180×200セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1質量(kg)約0.65定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60使用電球白色LED使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。防水性IP44(防沫型)点灯時間約30秒電球の種類LED検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
注意
※設置するときは、長期間確実に固定でき、落下のおそれがない場所に設置してください。
※本製品は完全防水型ではありません。強雨・暴風雨が直接当たる場所に設置しないでください。
※センサー周囲の温度が高い場所、特に夏場や倉庫の中等は検知しにくくなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46426014
2025-05-09
用途: 玄関のドアホンの上に取付
佐伯農園農・林・水産業

玄関のドアホンの前が夜間には暗く、危険なのでこの人感センサー付きLEDを取り付けました。今までの門灯は、スイッチで必要な時のみ使用することにしました。防犯にも省エネのもなりました。ありがとうございました。価格も手頃でした。

2024-12-17
用途: 通路の照明

早速に取り付けてみました。価格、光量センサー、検知速度等 全て満足いく良い商品でした

対象商品 : 46426014
2024-03-17
用途: 車庫内の出入時
田中農園農・林・水産業

車庫内なので本体分離の太陽光方式も検討しましたが、やはりコンセントからの電源方式。
安定した電源とLEDで省エネ。安価でとても満足しています。

対象商品 : 46426014
2024-01-12
用途: 玄関灯
製造業

届いた時には小さいと思っていたのですが、実際点灯してみると明るくて光量は充分でした。

2が参考にしています
対象商品 : 46426014
2023-06-19
用途: 防犯兼ね

足元照らすならこのくらいで十分。センサーは反応する場合としない場合ありだが、6Mくらい離れた場合なので良しとする。点灯時間調整できればうれしいのだが。。。。

1が参考にしています
対象商品 : 46426014
2023-09-09
用途: 廊下の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

センサーの感知範囲が狭いのか、向きを調整しても反応が今ひとつ悪いです。
とても明るい。

対象商品 : 46426014
2023-01-14
用途: 玄関の上にセンサーライト
農・林・水産業

玄関の上にライトをつける為にオ-トセンサーライトを購入しました。何と言ってもLEDなのでかなり明るいです。玄関でお客様と顔見て、話しが出来る位明るいです。しかもLEDがかなりデカい。買って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 46426014
2023-02-13
用途: 自宅の防犯灯

5Wタイプでしたが、非常に明るく妻もいい買いものだったと喜こんでいました。迅速丁寧な対応ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする