J2205 スイッチカバー セーフラン安全用品 46426197 J2205 スイッチカバー セーフラン安全用品 46426197 J2205 スイッチカバー セーフラン安全用品 46426197 J2205 スイッチカバー セーフラン安全用品 46426197 J2205 スイッチカバー セーフラン安全用品 46426197 J2205 スイッチカバー セーフラン安全用品 46426197

スイッチカバー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46426197 品番 J2205
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スイッチを覆うので、誤操作防止効果が期待できます。
マグネットが付いてるので、簡単に設置ができます。

文字内容修理・点検中 操作禁止 材質アクリル 用途工場・物流倉庫・商業施設・事務所等に。 仕様マグネット付き 厚さ(mm)1.8 寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×35
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※磁気が影響しやすい機器に設置する場合は十分にお気を付けください。
※高温・多湿の場所では使用をお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46426197
2022-08-05
用途:
制御盤点線整備

少し間隔が狭いので、もう少し広めにして頂くと、名盤に傷をつけずに使用できるし
ロウタリースイッチにも、使用できるではと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする