セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 作業現場標識
セーフラン安全用品の 注意・禁止標識
注意喚起標識
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46426215
品番
J0111
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな絵と文字で注意喚起、禁止を標示。危険防止の必須標識。四隅に穴あり。
文字内容
関係者以外 立入禁止
材質
ポリプロピレン
用途
工場・物流倉庫・商業施設・事務所等のドアや出入口に。
仕様
径Φ3mm穴×4
厚さ(mm)
0.8
寸法(縦×横)(mm)
600×300
アズワン品番
65-1338-56
注意
※用途以外の使用はしないでください。