セーフラン安全用品
ソフトポール(反射タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
46426303
品番
14476
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリウレタン素材で、高い復元性。
衝突した車やフォークリフトを傷つけにくいです。
反射機能により視認性向上。
コンクリート用アンカー付属してます。
用途
駐車場内における誘導におススメ。
車両の通行規制及び抑制に便利です。
色
赤
付属品
コンクリート用アンカー付属
その他
※素材の性質上サイズに±5%程度の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
材質
PU
径(mm)×高さ(mm)
柱100×755
注意
※用途以外の使用はしないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630