ガス関係標識(ステッカー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46426407 品番 J0126
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ステッカータイプで簡単貼り付けることができます。
車両の前後の見やすい位置に貼ってください。

文字内容 用途タンクローリーやトラック等に。 仕様ステッカータイプ 厚さ(mm)0.2 寸法(縦×横)(mm)300×300 文字色反射黄 アズワン品番64-8931-15
注意
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする