セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 危険物標識
セーフラン安全用品の ガス標識
セーフラン安全用品の 高圧ガス標識
ガス関係標識(マグネット)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46426425
品番
J0124
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
マグネット式で取り外しが簡単です。
蛍光タイプで高視認性。
車両の前後の見やすい位置に貼ってください。
文字内容
危
材質
ゴムマグネット
用途
タンクローリーやトラック等に。
仕様
マグネットタイプ
厚さ(mm)
0.8
寸法(縦×横)(mm)
110×510
文字色
反射黄
アズワン品番
64-8931-13
注意
※用途以外の使用はしないでください。