J2305 ドア表示板(スライド式) セーフラン安全用品 46426434 J2305 ドア表示板(スライド式) セーフラン安全用品 46426434 J2305 ドア表示板(スライド式) セーフラン安全用品 46426434 J2305 ドア表示板(スライド式) セーフラン安全用品 46426434 J2305 ドア表示板(スライド式) セーフラン安全用品 46426434 J2305 ドア表示板(スライド式) セーフラン安全用品 46426434

ドア表示板(スライド式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46426434 品番 J2305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

事務所、会議室、応接室、オフィス等で使える便利なサイン標識です。
裏面テープで簡単に貼り付けて設置できます。
スライドさせ室内状況をお知らせします。

文字内容会議中-空室 材質アクリル 用途事務所、会議室、応接室、オフィス等 仕様裏面テープ 厚さ(mm)7 寸法(縦×横)(mm)50×150 アズワン品番64-8931-18
注意
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46426443
2024-03-04
用途:
事務室ドアに貼り付け。
湯田地区コミュニティ運営協議会 様 (その他業種)

片手で在室&不在の表示を変更でき、とても便利になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする