J0109 安全標識『関係者以外立ち入り禁止』 セーフラン安全用品 46426486 J0109 安全標識『関係者以外立ち入り禁止』 セーフラン安全用品 46426486 J0109 安全標識『関係者以外立ち入り禁止』 セーフラン安全用品 46426486 J0109 安全標識『関係者以外立ち入り禁止』 セーフラン安全用品 46426486

安全標識『関係者以外立ち入り禁止』

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46426486 品番 J0109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

『関係者以外立入禁止』表記の安全標識です。
バイリンガル表記です。
4隅穴あり

文字内容関係者以外立入禁止 材質PP 寸法(縦×横)(mm)300×200 厚さ(mm)0.8 取付径Φ3mm穴×4隅 用途工場・物流倉庫・商業施設・事務所等のドアや出入口に。 アズワン品番65-1338-50
注意
※用途以外の使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46426495
2024-09-09
用途:
会社入口の掲示

会社敷地内に入ってきてしまって通り抜けようとする方が多いので、入口の門の部分に掲示する為に購入しました。もう1年ほど経過しておりますが、特に劣化でダメになったということもなくキレイに掲示出来ております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする