種類アンプ内蔵型
検出距離(mm)10〜300
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
種別中距離
タイプフリー電源タイプ
質量(g)約45
接続方式コード式
接続形式コード式:ケーブル長2m Φ6.3mm
繰返し精度(μm)検出軸方向/1500、検出軸直角方向/1500
光源赤色LED
制御出力リレー1C AC250V/0.3A以下 DC30V以下
応答時間15ms以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vにて)
応差の距離10%以下
感度調整2回転ボリウム
表示灯入光表示(赤色LED)
出力モードライトON固定