画像準備中

専用光電センサBGS-Vシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46426597 品番BGS-V30N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 検出距離(mm)10〜300 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 種別長距離 タイプDC電源タイプ 質量(g)約20 接続方式コード式 接続形式コード式:ケーブル長2mΦ3.8mm 繰返し精度(μm)検出軸方向/1500、検出軸直角方向/1500 光源赤色LED 制御出力NPNタイプオープンコレクタ Max.100mA/DC30V 応答時間2ms以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vにて) 応差の距離5%以下 感度調整2回転ボリウム 表示灯入光表示(赤色LED) 出力モードライトON/ダークON 配線により切替

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする