OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
専用光電センサBGS-Vシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46426606
品番
BGS-V30P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
検出距離(mm)
10~300
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
種別
長距離
タイプ
DC電源タイプ
質量(g)
約20
接続方式
コード式
繰返し精度(μm)
検出軸方向/1500、検出軸直角方向/1500
光源
赤色LED
制御出力
PNP出力 オープンコレクタ Max.100mA/DC30V
応答時間
2ms以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vにて)
応差の距離
5%以下
感度調整
2回転ボリウム
表示灯
入光表示(赤色LED)
出力モード
ライトON/ダークON 配線により切替